Držiak upichovacieho noža Eco, dlhá stopka 20/3

Č. pol.: 273862 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Šírka zápichu w 3 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Hĺbka vpichu tmax 21 mm
Funkčná šírka L4 21,5 mm
Dĺžka hlavy L1 36,5 mm
Šírka stopky b 20 mm
Celková dĺžka L 112 mm
Skrutka 279815 6 (TX25; 6 Nm)
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273862 20/3
EAN/GTIN 4045197582096
Číslo výrobcu 273862 20/3

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656273670.
Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi GARANT Master Eco č. 319006319136.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka