Držiak doštičiek konvexný pre čelné zapichovanie 26/39

Č. pol.: 273815 26/39
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 26 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 39 mm
Druh použitia pravé
Šírka zápichu w 3 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 13 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273815 26/39
EAN/GTIN 4045197500069

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne pevné spojenie a presné upnutie vďaka ozubenej kontaktnej ploche medzi držiakom čepelí a upínacím držiakom.

Použitie:

V spojení s upínacími držiakmi č. 273800273811.

Náhradní díl:

Upínacia skrutka č. 279815 9.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.
Zníženie technologických hodnôt o 30 – 50 % v závislosti od upínacej situácie a materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka