• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Držiak doštičiek konvexný pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 43/60

Č. pol.: 273815 43/60
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 43 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 60 mm
Druh použitia pravé
Šírka zápichu w 3 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 13 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273815 43/60
EAN/GTIN 4045197500083
Číslo výrobcu 273815 43/60
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne pevné spojenie a presné upnutie vďaka ozubenej kontaktnej ploche medzi držiakom čepelí a upínacím držiakom.

Použitie:

V spojení s upínacími držiakmi č. 273800273811.

Náhradní díl:

Upínacia skrutka č. 279815 9.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.
Zníženie technologických hodnôt o 30 – 50 % v závislosti od upínacej situácie a materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka