Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFH spevnené 140-240

Č. pol.: 273769 140-240
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 25 mm
Dĺžka hlavy L1 44 mm
B 25 mm
Celková dĺžka L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,6 mm
H 25 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu HFHL 25-140-4T25
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273769 140-240
EAN/GTIN 7291075033083

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 273403273413.

Poznámka:

Pre ľavé kompaktné upínacie držiaky používajte ľavé doštičky (typ HGPL alebo HFPL).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka