Držiak upichovacieho noža 45° 25/2

Č. pol.: 273762 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Šírka zápichu w 2 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
tmin 0,5 mm
min šírka zápichu y 0,35 mm
Funkčná šírka L4 28 mm
Dĺžka hlavy L1 33 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Skrutka 279815 6 (TX25; 6 Nm)
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273762 25/2
EAN/GTIN 4062406243883
Číslo výrobcu 273762 25/2

Popis

Použitie:

Na operácie zúženia priemeru závitu priamo na ramene na výrobu odľahčovacích zápichov na závitovanie a brúsne práce.

Poznámka:

  • ⌀Dmin = 30 mm (pri w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (pre w = 2).
  • Používajte len s upichovacou doštičkou s plným polomerom č. 273735273739.
  • Žiadny štandardný odľahčovací zápich podľa DIN 509.