držiak na upichovací nôž 20/3

Č. pol.: 273761 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 3 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorné chladenie nie
    Maximálny ⌀ 60 mm
    Hĺbka vpichu tmax 30 mm
    Funkčná šírka L4 21,5 mm
    Dĺžka hlavy L1 46 mm
    Šírka stopky b 20 mm
    Celková dĺžka L 150 mm
    Skrutka 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    možné axiálne zapichovanie Áno
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273761 20/3
    EAN/GTIN 4045197485212
    Číslo výrobcu 273761 20/3

    Popis

    Prevedenie:

    Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.
    10×w

    Poznámka:

    Maximálny ⌀ = obmedzený ⌀ obrobku z dôvodu konštrukcie.
    Od hĺbky drážky 19,5 mm (do šírky drážky 3 mm) alebo od hĺbky drážky 24,5 mm (od šírky drážky 4 mm) prichádza do kontaktu s obrobkom druhá rezná hrana. To môže viesť k tvoreniu rýh.
    V prípade potreby použite jednosečné drážkovacie doštičky č. 273656273670.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka