držiak na upichovací nôž 20/4

Č. pol.: 273758 20/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 4 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorné chladenie nie
    Hĺbka vpichu tmax 28 mm
    Funkčná šírka L4 21,5 mm
    Dĺžka hlavy L1 48 mm
    Šírka stopky b 20 mm
    Celková dĺžka L 125 mm
    Skrutka 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    možné axiálne zapichovanie Áno
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273758 20/4
    EAN/GTIN 4045197538437
    Číslo výrobcu 273758 20/4

    Popis

    Prevedenie:

    Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

    Poznámka:

    Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656273670.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka