držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/4mm

Č. pol.: 273757 25/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 28 mm
Funkčná šírka L4 26,5 mm
Dĺžka hlavy L1 48 mm
Šírka stopky b 25 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Skrutka 279815 7 (TX30; 8 Nm)
možné axiálne zapichovanie Áno
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273757 25/4
EAN/GTIN 4045197538376
Číslo výrobcu 273757 25/4

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656273670.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/4mm

držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/4mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
190,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
190,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
239,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
239,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
263,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
253,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
253,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
291,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
115,96 €
Celková dĺžka L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 106 mm 112 mm 121 mm 108 mm 119,5 mm 130 mm 129 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie nie áno áno áno áno áno áno nie
Dĺžka hlavy L1 48 mm 34 mm 40 mm 36,5 mm 34,5 mm 40,5 mm 49 mm 36,5 mm 48 mm 36,5 mm 39 mm
Skrutka 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Šírka zápichu w 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Druh použitia pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé pravé
Hĺbka vpichu tmax 28 mm 15 mm 20 mm 21 mm 15 mm 20 mm 30 mm 21 mm 28 mm 21 mm 21 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka