{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 21 mm | |
Funkčná šírka L4 | 26,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 36,5 mm | |
Šírka stopky b | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273757 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197538345 | |
Číslo výrobcu | 273757 25/3 |
This article |
Recommendations |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
190,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
190,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
239,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
239,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
263,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
253,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
253,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
291,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
115,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 106 mm | 112 mm | 121 mm | 108 mm | 119,5 mm | 130 mm | 129 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 36,5 mm | 34 mm | 40 mm | 48 mm | 34,5 mm | 40,5 mm | 49 mm | 36,5 mm | 48 mm | 36,5 mm | 39 mm |
Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Šírka zápichu w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Hĺbka vpichu tmax | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 28 mm | 15 mm | 20 mm | 30 mm | 21 mm | 28 mm | 21 mm | 21 mm |