{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Groove width w | 4 mm | |
Application type | right-hand | |
Through-coolant | no | |
Grooving depth tmax | 12 mm | |
Functional width L4 | 21.5 mm | |
Head length L1 | 37 mm | |
Shank width b | 20 mm | |
Overall length L | 125 mm | |
Screw | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axial grooving possible | Áno | |
Type of product | Boring bar |
Číslo položky | 273750 20/4 | |
EAN/GTIN | 4045197484543 | |
Číslo výrobcu | 273750 20/4 |