Upichovacia doštička Plný rádius 6

Č. pol.: 273749 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 6 mm
    Hlavné použitie N
    Podmienka rezu kontinuálne
    Typ PKD
    Rezný materiál PKD
    Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Profil otočnej reznej platničky neutrálna
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273749 6
    EAN/GTIN 4045197560667
    Číslo výrobcu 273749 6

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    650
    Alu (krátke rezanie)
    N
    650
    Hliník > 10 % si
    N
    650
    CuZn
    N
    550
    Grafit, GRP, CFRP
    N
    400
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    S laserom upraveným lamačom triesok pre optimálnu tvorbu triesok.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka