Upichovacia doštička Plný rádius, PKD, Šírka zápichu w: 4mm

Č. pol.: 273749 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálne
Typ PKD
Rezný materiál PKD
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273749 4
EAN/GTIN 4045197498724
Číslo výrobcu 273749 4

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
650
Alu (krátke rezanie)
N
650
Hliník > 10 % si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GRP, CFRP
N
400
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S laserom upraveným lamačom triesok pre optimálnu tvorbu triesok.