Upichovacia / zapichovacia doštička, CU7025, Šírka zápichu w: 2mm

Č. pol.: 273698 2
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,48 € / ks
  • Od 10 ks
    20,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
416 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 2 mm
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálne
Typ CU7025
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál Cermet
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273698 2
EAN/GTIN 4045197579010
Číslo výrobcu 273698 2

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
210
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
kontinuálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok pre malé priemery a zníženie reznej sily.