Upichovacia / zapichovacia doštička 4

Č. pol.: 273664 4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,08 € / ks
  • Od 10 ks
    20,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Hlavné použitie N
Ďalšie použitie Ti
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Typ HU7310
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HM
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,04 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,26 mm/ot.
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273664 4
EAN/GTIN 4045197770660
Číslo výrobcu 273664 4

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
350
Alu (krátke rezanie)
N
350
Hliník > 10 % si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka