Upichovacia / zapichovacia doštička, HU7310, Šírka zápichu w: 2mm

Č. pol.: 273664 2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,38 € / ks
  • Od 10 ks
    18,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 2 mm
Hlavné použitie N
Ďalšie použitie Ti
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Typ HU7310
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HM
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273664 2
EAN/GTIN 4045197770646
Číslo výrobcu 273664 2

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
350
Alu (krátke rezanie)
N
350
Hliník > 10 % si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum