Rezné vložky HELIGRIP 5/0,8

Č. pol.: 273405 5/0,8
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie UNI
    Podmienka rezu silne prerušovaný
    Lamač triesok Y
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 140 m/min
    Šírka zápichu w 5 mm
    Uhlový Polomer r 0,8 mm
    Typ IC830
    Tolerancia Šírka zápichu w 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Hĺbka rezu ap 1 mm - 3 mm
    Posuv pre sústruženie 0,23 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
    Posuv pre zapichovanie 0,11 mm/ot. - 0,21 mm/ot.
    Posuv pre axiálne zapichovanie 0,12 mm/ot. - 0,24 mm/ot.
    Posuv pre čelné sústruženie 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
    Hĺbka rezu ap min 1 mm
    Hĺbka rezu ap max 3 mm
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Profil otočnej reznej platničky neutrálna
    Séria HELI-GRIP
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
    Označenie výrobcu GRIP 5008Y IC830
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273405 5/0,8
    EAN/GTIN 7291075029062
    Číslo výrobcu 6200440

    Popis

    Prevedenie:

    Lámač triesok s plusovými hodnotami. Mäkký rez. Znížené rezné sily.

    Použitie:

    Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné vložky HELIGRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

    Vhodné pro:

    Držiak doštičiek č. 273766273768.

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka