Rezné vložky HELIGRIP 6/0,5

Č. pol.: 273403 6/0,5
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie P
    Ďalšie použitie M
    Podmienka rezu ľahko prerušovaný
    Lamač triesok Y
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 45 m/min - 260 m/min
    Šírka zápichu w 6 mm
    Uhlový Polomer r 0,5 mm
    Typ IC8250
    Tolerancia Šírka zápichu w 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Hĺbka rezu ap 0,6 mm - 3 mm
    Posuv pre sústruženie 0,22 mm/ot. - 0,36 mm/ot.
    Posuv pre zapichovanie 0,13 mm/ot. - 0,23 mm/ot.
    Posuv pre axiálne zapichovanie 0,12 mm/ot. - 0,28 mm/ot.
    Posuv pre čelné sústruženie 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
    Hĺbka rezu ap min 0,6 mm
    Hĺbka rezu ap max 3,6 mm
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Profil otočnej reznej platničky neutrálna
    Séria HELI-GRIP
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
    Označenie výrobcu GRIP 6005Y IC8250
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273403 6/0,5
    EAN/GTIN 7291075028904
    Číslo výrobcu 6200354

    Popis

    Prevedenie:

    Lámač triesok s plusovými hodnotami. Mäkký rez. Znížené rezné sily.

    Použitie:

    Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné vložky HELIGRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

    Vhodné pro:

    Držiak doštičiek č. 273766273768.

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka