{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 4,1 mm | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | CU7033 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | Cermet | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273300 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197143419 |