Upichovacia doštička neutrálna 6,0

Č. pol.: 273294 6,0

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,69 € / ks
  • Od 10 ks
    18,07 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 6 mm
Hlavné použitie M
Podmienka rezu silne prerušovaný
Uhlový Polomer 0,3 mm
Typ HB9140
Povrchová úprava TiAISN2
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,17 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273294 6,0
EAN/GTIN 4062406085827
Číslo výrobcu 273294 6,0

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S ochrannou fazetou. Na zvýšenie výkonu trieskového obrábania, pre ocele vyššej pevnosti a prerušované rezy (zvýšenie posuvu o 10 %).

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551273558.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.