{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 3,1 mm | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB7035 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Profil otočnej reznej platničky | ľavé | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273200 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197143327 | |
Číslo výrobcu | 273200 3,1 |