Upichovacia doštička pravé 4,1

Č. pol.: 273160 4,1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,00 € / ks
  • Od 10 ks
    12,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
894 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 4,1 mm
    Hlavné použitie M
    Podmienka rezu kontinuálne
    Uhlový Polomer 0,2 mm
    Typ HB7135
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Profil otočnej reznej platničky pravé
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273160 4,1
    EAN/GTIN 4045197143297
    Číslo výrobcu 273160 4,1

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    200
    Alu (krátke rezanie)
    N
    200
    Hliník > 10 % si
    N
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Použitie:

    Pre upichovacie planžety č. 273551273558.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka