Upichovacia doštička pravé 3,1

Č. pol.: 273150 3,1
Zľava
13,26 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,10 € 13,26 € / ks
  • Od 10 ks
    4,25 € 11,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 087 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 3,1 mm
Hlavné použitie P
Podmienka rezu silne prerušovaný
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7035
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky pravé
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273150 3,1
EAN/GTIN 4045197143242
Číslo výrobcu 273150 3,1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551273558.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka