{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť dosky | 16 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hriadeľ⌀ Ds. | 16 mm | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 20 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 10,25 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Súprava náhradných dielov | 279981 2 | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 272185 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197983084 | |
Číslo výrobcu | 272185 16/16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vyvŕtavacia tyč, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 16/16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
64,48 €
55,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
127,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 150 mm | 150 mm |
Vnútorné chladenie | nie | áno |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 20 mm | 20 mm |
Typ použitia | pravé | pravé |
Stredová odchýlka L3 | 10,25 mm | 11,3 mm |
Hriadeľ⌀ Ds. | 16 mm | 16 mm |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč |