{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stopka ⌀ DS | 16 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 20 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 11,3 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279810 5 | |
Uhol sklonu | 1,5 Stupeň | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 272111 100/16 | |
EAN/GTIN | 4045197584182 | |
Číslo výrobcu | 272111 100/16 |