Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 1,5° 25/11

Č. pol.: 272111 25/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Stopka ⌀ DS 20 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 13 mm
Odsadenie stredu L3 7,3 mm
Celková dĺžka L 180 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 4
Uhol sklonu 1,5 Stupeň
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 272111 25/11
EAN/GTIN 4045197430601
Číslo výrobcu 272111 25/11

Popis

Prevedenie:

S pevným uhlom sklonu.
S vnútorným chladením.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.