{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stopka ⌀ DS | 20 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 24 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 13,4 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Šírka hrdla L4 | 20 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279810 2 | |
Podložka 1,5° | 272630 1,5 | |
Skrutka podložky | 279824 1 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 272172 120/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430724 | |
Číslo výrobcu | 272172 120/16 |