Doštička s čiastočným profilom pre DIN 472 vnútorná pravá 2,15

Č. pol.: 271015 2,15

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    31,32 € / ks
  • Od 10 ks
    26,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
327 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky m (H13) Cena za kus vrát. DPH
  • Drážky podľa normy: DIN 472

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7010
    Drážky podľa normy DIN 472
    Šírka drážky m (H13) 2,15 mm
    Hrúbka 3,6 mm
    Veľkosť doštičiek L 16 mm
    Podložka č. 272624 veľ. S
    Šírka čepele w 2,24 mm
    tmax 2 mm
    pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku 2 mm
    Priradenie vymeniteľných doštičiek pravé
    Rezný materiál HM
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 271015 2,15
    EAN/GTIN 4045197463258
    Číslo výrobcu 271015 2,15

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    250
    Hliník > 10 % si
    N
    180
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    150
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    150
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    130
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Závitový držiak GARANT (vonkajší/vnútorný) č. 271997272172 vždy pre veľkosť platničky 16 alebo 9,3.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka