{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 9,3 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka ⌀ DS | 10 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 87 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279810 7 | |
Uhol sklonu | 2,5 Stupeň | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 272101 22/9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197430557 | |
Číslo výrobcu | 272101 22/9,3 |