Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 2,5° 32/16

Č. pol.: 272101 32/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Stopka ⌀ DS 20 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 17 mm
Odsadenie stredu L3 10,3 mm
Celková dĺžka L 180 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 5
Uhol sklonu 2,5 Stupeň
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 272101 32/16
EAN/GTIN 4045197430595
Číslo výrobcu 272101 32/16

Popis

Prevedenie:

S pevným uhlom sklonu.
S vnútorným chladením.

Použitie:

Na štandardné závity M20×2,5; M22×2,5 a M24×3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka