Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 2,5°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 12/6mm

Č. pol.: 272101 12/6
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Stopka ⌀ DS 12 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 6,35 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 6
Uhol sklonu 2,5 Stupeň
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 272101 12/6
EAN/GTIN 4045197463289
Číslo výrobcu 272101 12/6
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S pevným uhlom sklonu.