Otočný držiak upnutie skrutky GARANT Master Eco 16/16

Č. pol.: 271998 16/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky L Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Eco
    Veľkosť stopky 16 mm
    Veľkosť doštičiek 16 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorné chladenie áno
    Funkčná šírka L4 20 mm
    Dĺžka hlavy L1 30 mm
    Celková dĺžka L 80 mm
    Upínacia skrutka pre dosku závitu 269023 3
    Podložka 1,5° 279819 2
    Upevňovacia skrutka pre podložku 279824 1
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 271998 16/16
    EAN/GTIN 4062406734756
    Číslo výrobcu 271998 16/16

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokoúčinné chladenie priamo na reznej hrane a dodatočné chladenie voľnej plochy.

    Rozsah dodávky:

    S podložkou 1,5°.

    Poznámka:

    Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka