{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7010 | |
Drážky podľa normy | DIN 472 | |
Šírka drážky m (H13) | 1,3 mm | |
Hrúbka | 2,42 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 9,3 mm | |
Šírka čepele w | 1,39 mm | |
tmax | 1,5 mm | |
pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku | 1,2 mm | |
Priradenie vymeniteľných doštičiek | pravé | |
Rezný materiál | HM | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 271010 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197142481 | |
Číslo výrobcu | 271010 1,3 |