{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HB7010 | |
Drážky podľa normy | DIN 472 | |
Šírka drážky m (H13) | 0,9 mm | |
Sila | 2,42 mm | |
Veľkosť dosky L | 9,3 mm | |
Šírka rezu w | 0,99 mm | |
t max | 0,7 mm | |
Pre poistný krúžok DIN 471 / 472 Hrúbka krúžku | 0,8 mm | |
Vložiť mapovanie | pravé | |
Rezný materiál | HM | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 271010 0,9 | |
EAN/GTIN | 4045197142467 | |
Číslo výrobcu | 271010 0,9 |