{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7010 | |
Drážky podľa normy | DIN 471 | |
Šírka drážky m (H13) | 0,5 mm | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
Podložka | č. 272604 veľ. S | |
Šírka čepele w | 0,59 mm | |
tmax | 1,3 mm | |
pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku | 0,4 mm | |
Priradenie vymeniteľných doštičiek | pravé | |
Rezný materiál | HM | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 271005 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197765277 | |
Číslo výrobcu | 271005 0,5 |