{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HB7010 | |
Drážky podľa normy | DIN 471 | |
Šírka drážky m (H13) | 2,65 mm | |
Sila | 3,6 mm | |
Veľkosť dosky L | 16 mm | |
Podložka | č. 272604 veľ. S | |
Šírka rezu w | 2,74 mm | |
t max | 2 mm | |
Pre poistný krúžok DIN 471 / 472 Hrúbka krúžku | 2,5 mm | |
Vložiť mapovanie | pravé | |
Rezný materiál | HM | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 271005 2,65 | |
EAN/GTIN | 4045197301918 | |
Číslo výrobcu | 271005 2,65 |