• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Plnoprofilová doštička 55° vonkajšia pravá, HB7125, Počet chodov/palec: 19

Č. pol.: 270803 19
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,94 € / ks
  • Od 10 ks
    19,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet chodov/palec Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7125
Druh závitu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Hrúbka 3,6 mm
Veľkosť doštičiek L 16 mm
Počet chodov/palec 19
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky Plný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270803 19
EAN/GTIN 4045197463098
Číslo výrobcu 270803 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum