Plnoprofilová doštička 55° vonkajšia pravá, HB7125, Počet chodov/palec: 11

Č. pol.: 270803 11
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,94 € / ks
  • Od 10 ks
    19,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet chodov/palec Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7125
Druh závitu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Hrúbka 3,6 mm
Veľkosť doštičiek L 16 mm
Počet chodov/palec 11
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky Plný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270803 11
EAN/GTIN 4045197463111
Číslo výrobcu 270803 11

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plnoprofilová doštička 55° vonkajšia pravá, HB7125, Počet chodov/palec: 11

Plnoprofilová doštička 55° vonkajšia pravá, HB7125, Počet chodov/palec: 11

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
23,94 €
Od 10  kusov
19,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
881 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,42 €
Od 10  kusov
17,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
23,64 €
Od 10  kusov
19,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,42 €
Od 10  kusov
17,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,42 €
Od 10  kusov
17,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
419 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,35 €
Od 10  kusov
11,96 €
Druh závitu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSW; G
Veľkosť doštičiek L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM
Typ HB7125 HB7010 HB7020 HB7010 HU7315 HBX820
Hrúbka 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Druh použitia pravé pravé pravé ľavé pravé pravé
Profil otočnej reznej platničky Plný profil Plný profil Plný profil Plný profil Plný profil Plný profil

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka