Závitová sústružnícka vložka plný profil 60° vnútorný pravý simtum AX 5/M6

Č. pol.: 270665 5/M6
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre otvory od ⌀ Dmin 4,8 mm
⌀ D 5 mm
Stúpanie 1 mm
f 2,25 mm
t 0,65 mm
S 0,6
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270665 5/M6
EAN/GTIN 2050002079267

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)
Podobný dizajn (nové upínanie) ako predchádzajúce číslo výrobku 240200.

Použitie:

Na zhotovenie metrických vnútorných závitov ISO.

Vhodné pro:

Upínací držiak č. 270531270533 a 270539270541.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka