{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre otvory od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Stúpanie | 1,75 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 1,137 mm | |
S | 0,9 | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270665 8/M12 | |
EAN/GTIN | 2050002079298 |