{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | A05GX800 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 3,24 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Stúpanie | 0,7 mm | |
t | 0,38 mm | |
Šírka zápichu w | 0,09 mm | |
S | 0,32 | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270649 1 | |
EAN/GTIN | 2050002067301 | |
Číslo výrobcu | A04.M070.01.15.32MR X800 |