{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AHZWX800 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Stúpanie | 1,5 -1,75 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,98 mm | |
Šírka zápichu w | 0,18 mm | |
S | 0,8 | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270649 9 | |
EAN/GTIN | 2050002067387 | |
Číslo výrobcu | A06.MT15.01.15.62MR X800 |