Zapichovacia vložka do drážky pravá simtum AX, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin / w: 6,2/1,5mm

Č. pol.: 270613 6,2/1,5
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin / w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AFH9X800
pre otvory od ⌀ Dmin 6,2 mm
Úžitková dĺžka 20,3 mm
⌀ D 6 mm
Vnútorné chladenie nie
f 2,95 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 1,8 mm
Šírka zápichu w 1,5 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270613 6,2/1,5
EAN/GTIN 2050002066496
Číslo výrobcu A06.0150.20.62GR X800

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Bez polomeru zaoblenia rohu (ostré hrany).
Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka