{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AB0SX800 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Úžitková dĺžka | 20,3 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
f | 2,95 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 1,8 mm | |
Šírka zápichu w | 2 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270613 6,2/2 | |
EAN/GTIN | 2050002066502 | |
Číslo výrobcu | A06.0200.20.62GR X800 |