{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | AG38X800 | |
Pre otvory od ⌀ Dmin.. | 5,2 mm | |
Užitočná dĺžka | 10,2 mm | |
⌀ D. | 5 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
q | 2,45 mm | |
Maximálna hĺbka zovrenia tmax | 1 mm | |
Šírka sklonu w | 1,5 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270607 5,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 2050002066243 | |
Číslo výrobcu | A05.0150.10.52GR X800 |