Zapichovacia vložka do drážky pravá simtum AX 7,2/1

Č. pol.: 270607 7,2/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AJW1X800
pre otvory od ⌀ Dmin 7,2 mm
Úžitková dĺžka 10,2 mm
⌀ D 7 mm
Vnútorné chladenie nie
f 3,45 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 2,5 mm
Šírka zápichu w 1 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270607 7,2/1
EAN/GTIN 2050002066298
Číslo výrobcu A07.0100.10.72GR X800

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Bez polomeru zaoblenia rohu (ostré hrany).
Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)
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
    ⌀ Dmin / w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka