Vyvŕtavacia vložka pravá CBN simtum AX 1,4

Č. pol.: 270579 1,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu A531CBN8
pre otvory od ⌀ Dmin 1,4 mm
Úžitková dĺžka 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Vnútorné chladenie nie
Polomer R 0,1 mm
f 0,6 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,07 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270579 1,4
EAN/GTIN 2050002065888
Číslo výrobcu A04.1806.10.14.10YUR CBN8

užívateľská tabuľka

Oceľ < 67 HRC
H
90
kontinuálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rezný materiál: CBN8

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka