{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | AKDSCBN8 | |
Pre otvory od ⌀ Dmin.. | 2,7 mm | |
Užitočná dĺžka | 10,2 mm | |
⌀ D. | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,15 mm | |
q | 1,2 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 0,13 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270579 2,7 | |
EAN/GTIN | 2050002065895 | |
Číslo výrobcu | A04.1812.10.27.15YUR CBN8 |