{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AHN6CBN8 | |
Úžitková dĺžka | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,18 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270527 3,7 | |
EAN/GTIN | 2050002064973 | |
Číslo výrobcu | A04.1C17.20.37.15YUR CBN8 |