{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | AHC2CBN8 | |
Užitočná dĺžka | 20,3 mm | |
⌀ D. | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,15 mm | |
q | 1,95 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 0,16 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270527 3,2 | |
EAN/GTIN | 2050002064966 | |
Číslo výrobcu | A04.1C15.20.32.15YUR CBN8 |