{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Micro | |
minimálny ⌀ Dmin | 2,2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 16 mm | |
⌀ stopky d | 4 mm | |
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 0,95 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 0,15 mm | |
Polomer R | 0,1 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,017 mm/ot. | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270514 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197802170 | |
Číslo výrobcu | 270514 2,2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |